Beli harga door stopper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Desain terbaru dengan tambahan ornamen bunga yang menonjol memberikan nilai estetika yang lebih tinggi di rumah. Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal. Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V). Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
  2. KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)
    Deskripsi:
    A binding tool with a large ring diameter that can accommodate up to 60 sheets is used. Wide width that does not easily stick out even with a sticker or index. With a stopper that locks the opening and closing of binding tools. It doesn't open suddenly and is safe to carry around.
    atribut:
    • Number of Holes: 26
    • Maximum Storage Number (sheets): 60
    • Spine Width (mm): 17
    • Outer Dimensions (HxW) (mm): 268x195
    • File Type: Multi-hole ring
    • Material: R-PP
    • Set Content: 10 sheets of door paper and inner paper
    • Size: B5-S
    • Type: Vertical
  3. LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp4.199.900

    LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    - Kapasitas 225L / 209L- Warna Finishing Black Purple- Rate Input 70W- Dimensi 555x1520x585mm- Inverter Compressor: Yes- Tempered Glass Shelves: Yes- Multi Air Flow: Yes- Adjustable Door Shelf: Yes- Sliding Shelf (Pull Out Tray): Yes- Big Veggie Box: Yes- Moist Balance Crisper: Yes- Bio Shield: YesFitur :- Smart Inverter Compressor- Pull Out Tray- Multi Air Flow- LED Lighting
  4. Sharp Refrigerator Shine Magneglas Series (Kulkas)
    Mulai

    Rp3.299.900

    Sharp Refrigerator Shine Magneglas Series (Kulkas)
    Deskripsi:
    SHINE Series- Inspired by diamond quality factors. Terinspirasi dari berlian berkualitas- Flat Door with Magneglas Steel PlateDesign terbaru dengan pintu datar yang glossy memberikan efek seperti kaca dengan penambahan ornamen bunga dan geometris memberikan nilai estetika tinggi di rumah.Tempered Glass Tray- Tempered Glass Tray dapat menahan beban lebih banyak, sehingga dapat dimanfaat secara maksimal.Tegangan Rendah- Hemat energi, hemat biaya, dan dapat beroperasi saat tegangan rendah (130V - 240V).7 Perlindungan- Dilengkapi dengan 7 perlindungan yang ketat dengan kualitas standart Jepang untuk perlindungan lemari es Anda.
    atribut:
    • Power Source (V): 220-240
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00220.01
  5. Daiken Aluminum Hanger Rail (Rel Gantung)
    26%
    Mulai

    Rp64.900

    Daiken Aluminum Hanger Rail (Rel Gantung)
    Deskripsi:
    -A track for the suspension wheels to travel on the inner side.-M4 x 25 truss tapping screws for installation
  6. TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)
    61%
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)
    atribut:
    • Assembly Time: One 20-minute
    • Caster: Each Two Freely Casters, Fixed Casters (Radial Bearing He Joined Sound Caster) With Stopper
    • Specifications: with Stopper
    • Type: Fixed Handle Type
  7. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  8. LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Mulai

    Rp5.399.900

    LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)
    Deskripsi:
    Pendinginan Merata Kapan Saja : Suhu yang stabil dan merata menjadi kunci menjaga kesegaran makanan.
  9. Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)
    Rating:
    99% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp18.900

  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga door stopper Terbaru October 2026
Sharp Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.099.900
KOKUYO Campus Binder Note Smart Ring 60 (Map File)Rp159.900
LG Refrigerator 2 Door with Smart Inverter Compressor (Kulkas 2 Pintu)Rp4.199.900
Sharp Refrigerator Shine Magneglas Series (Kulkas)Rp3.299.900
LG Refrigerator 2 Door Side by Side (Kulkas 2 Pintu)Rp10.999.900
Daiken Aluminum Hanger Rail (Rel Gantung)Rp64.900
TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck Donkey Cart (Fixed Handle) (Troli Barang)Rp2.299.900
SENSI Masker Earloop Bebas LatexRp109.900
LG Refrigerator 2 Door (Kulkas 2 Pintu)Rp5.399.900
Max Stapler (Hekter/Stapler Kecil)Rp18.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)